リケーブル(MMCX端子→2.5mm 4極バランス端子) HC-OFC25K
リケーブル対応イヤホンのグレードアップに最適、音の解像度を高める無酸素銅Φ2.5mm plugバランスケーブル。
イヤホンのパフォーマンスを向上する為に開発されたMMCXコネクタケーブル。
導体の無酸素銅は一般的なタフピッチ銅と比較して音声信号伝送における抵抗や歪みが少なく、よりピュアでクリアな音質を実現します。radius社製イヤホンはもちろん、お手持ちのリケーブル対応イヤホンのグレードアップに最適な高品質ケーブルです。
無酸素銅(4N)導体採用
無酸素銅は純銅の不純物である酸素を限界まで取り除いたもので99.99%以上の純度を持ちます。一般的なタフピッチ銅と比べて音声信号伝送の抵抗や歪みの少ない優れた導電性を示し、音質劣化を低減します。また、曲げやねじれに強いためイヤホンケーブルの導体として最適です。
絶縁体にFEP(フッ素樹脂)を採用。
FEPは電気特性が非常に良好で、一般的なPVC、PE等で起こりうる伝搬速度差の発生や周波数特性の不安定といった問題の回避に期待できます。また、難燃性や耐候性の面で非常に優れています。
編み込み構造のケーブル
ケーブルは編み込み構造で、プラグとMMCXコネクタ間の分岐部においてはんだ付けによる接合工程を行っていません。音声信号伝送の抵抗要因を徹底的に排除しました。
内容量1個