ヘッドホン用着脱ケーブル HDC214A/1.2

ヘッドホン用着脱ケーブル HDC214A/1.2 audio-technica

Φ4.4mmバランス5極プラグ対応。忠実な高音質伝送を実現するヘッドホン用リケーブル。
推奨機種
ATH-CKR100、ATH-CKR90、ATH-CKS1100
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用
ツイスト構造
撚り線構造によりノイズを低減
PVCシース
柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用
A2DCコネクタープラグ
オーディオ用に専用設計されたメーカー独自コネクターを採用
Φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ

ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ4.4mm金メッキバランス5極プラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)芯線:290/m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82707863 HDC214A/1.2
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする