アンテナ用ケーブル SS/2C 1m ブラック BKSST1WKP

アンテナ用ケーブル SS/2C 1m  ブラック BKSST1WKP マスプロ電工

ビックカメラグループオリジナル商品。4K・8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。
両端ストレート型プラグ付テレビ接続ケーブル
レコーダーとテレビなどの接続に適しています。
ケーブル種類:S2CFB
デジタル放送に強い3重シールド構造
ぴったり・スッキリ配線
やわらか極細ケーブルでどんな場所でもぴったり・スッキリ配線できます。
酸化しにくい金メッキ仕様
接触性が高いので伝送効率が良い
金属ケースでしっかりシールド
マスプロ独自の金属ケース構造で、外来電波をしっかりシールドします。

ブラック(黒) ケーブル長(m)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82708116 BKSST1WKP
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする