曜日別特売

ブルートゥースヘッドホン a-Seven Wireless ブラック RJS-ASEW-BK2 [Bluetooth]

ブルートゥースヘッドホン a-Seven Wireless ブラック RJS-ASEW-BK2 [Bluetooth] - JAYS(ジェイズ)

もしあなたが長い連続再生時間と耐久性を求めるのであればa-Seven Wireless が適しているでしょう。連続時間は25 時間、連続待受時間は840 時間。軽量かつ強固なアルミニウムで製造されたa-Seven Wireless は非常にタフに作られています。

連続再生時間25時間充電時間(時間)2対応コーデックQualcommaptX、SBC、AAC、QualcommaptX、SBCブラック付属品3.5mmステレオミニプラグケーブル、 充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)型式ダイナミック質量(g)185電源内蔵リチウムポリマー適合規格Bluetooth 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×38(収納サイズ)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧感度(dB)102通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)40連続待受時間840時間対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、DI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続再生時間
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715019RJSASEWBK225時間185
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする