もしあなたが長い連続再生時間と耐久性を求めるのであればa-Seven Wireless が適しているでしょう。連続時間は25 時間、連続待受時間は840 時間。軽量かつ強固なアルミニウムで製造されたa-Seven Wireless は非常にタフに作られています。
連続再生時間25時間充電時間(時間)2対応コーデックQualcommaptX、SBC、AAC、QualcommaptX、SBC色ダスティローズ付属品3.5mmステレオミニプラグケーブル、 充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)型式ダイナミック質量(g)185電源内蔵リチウムポリマー適合規格Bluetooth 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×38(収納サイズ)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧感度(dB)102通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)40連続待受時間840時間対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、DI内容量1個