ウォークマン・スマートフォン用アナログレコーダー ADレコ AD-1

ウォークマン・スマートフォン用アナログレコーダー ADレコ   AD-1 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「ADレコ(AD-1)」は、Androidスマートフォンやウォークマン、iPhoneにレコードやカセットテープの音楽を録音できる
スマートフォン用アナログレコーダーです。ADレコにオーディオ機器とスマホをつないで、アプリ「CDレコミュージック」で録音操作をするだけ。
パソコンを使わずに、あの頃の音楽をよみがえらせることができます。
また、録音した音楽に自動で曲名やジャケット写真も反映。カセットテープ/MDウォークマンなどイヤホンジャックを持っている
オーディオ機器を全部つないで、スマホに録りためて聴けます。
スマホ・ウォークマン用のアナログレコーダー「ADレコ」
ADレコはスマホやウォークマンに、レコードやカセットテープなどの音楽・音声を録音できる「アナログレコーダー」です。
ADレコにアナログ入力できる音楽なら、何でも録りためてスマホで聴くことができます。押入れの中に眠ったままのレコードやカセットテープ
昔のウォークマンに入っている懐かしいあの曲が、思い出と共にスマホでよみがえります。
プレーヤーとスマホを、ADレコにつなぐだけ
お持ちのプレーヤーとスマホを、ADレコにつなぐだけで準備は完了。
アプリ「CDレコミュージック」を操作して、レコードやカセットテープのほか、MDに録音された音楽も
スマホで再生する音楽や音声も、全部かんたんにスマホへ録音できます。
※ iOS搭載のスマートフォン・タブレット端末の場合は、別途Apple純正の「Lightning-USB 3 カメラアダプター(別売)」をお買い求めください。
※ Android OS搭載のスマートフォン・タブレット端末の場合は、「Type-C」コネクターの端末のみご使用いただけます。
「USB Micro B」コネクターの端末は対応しておりません。
※ ウォークマンは「NW-A100シリーズ」「NW-ZX500シリーズ」でご利用いただけます。
かんたん録音「CDレコミュージック」
スマホへの録音操作は、「CDレコミュージック」(無料※1)で行います。(※2)。
「CDレコミュージック」は録音だけではなく、再生機能も充実したミュージックアプリです。
あなたの「大好き」があふれる音楽を歌詞を見ながら聴けたりと、あらゆる楽しみ方が詰まっています。
※1 課金を伴う機能アップデートを提供する場合があります。(2020年4月現在)
※2 保存先は端末の内蔵メモリーのみとなります。

仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード 質量(g)(本体のみ)約60 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B 電源USBバスパワー(DC5V) 対応OSAndroid 6.0 ~ 12.0、iOS 12.0 ~ 15.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×約57×約13(ケーブル部分含めず) 対応機種iOS、Android OS搭載のスマートフォン・タブレット端末・ウォークマン®(NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2/NW-A100シリーズ/NW-ZX500シリーズ) 記録方式FLAC(CD音質)、AAC 320kbps、AAC 256kbps、AAC 128kbps、AAC 96kbps 使用湿度範囲20~80%(結露無きこと) 動作環境インターネット接続環境が必要 保証期間1年保証 入力端子PHONO IN L/R×各1(RCAジャック)、LINE IN×1(ステレオミニジャック) 出力端子LINE OUT×1(ステレオミニジャック) アズワン品番64-3972-62 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed 対応アプリケーション「CDレコミュージック」(無料) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82715195 AD1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする