ブルートゥースイヤホン カナル型 Premium Style ラプンツェル PG-BTE5SD02RPZ [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

ブルートゥースイヤホン カナル型 Premium Style ラプンツェル PG-BTE5SD02RPZ [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] PGA

ラプンツェルをモチーフにしたデザインの、女子向けのBluetooth 4.1搭載ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth 4.1を搭載し、ワイヤレスで音楽を楽しめます。
音楽再生/停止、着信応答/終話やボリューム調整が、手元で快適にできるリモコンマイクを搭載。
重さを感じさせない軽量10グラム。
絡まりにくいフラットコードと、フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
連続音楽再生可能時間は4.0時間、最大登録可能台数は7台。
本体サイズはリモコン部がW12×H45×D8.5mm、イヤホン部がW21×H17×D12mm、コード長は50cmです。

幅(mm)500 質量(g)10 デザインラプンツェル Bluetooth4.1 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82715904 PGBTE5SD02RPZ
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする