フルワイヤレスイヤホン EarFunAir [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]
【多くの国際受賞歴】「What HifiAwards 2020」、「iFデザインアワード 2020」、「CES 2020 イノベーションアワード」など受賞したEarFun Airは、素晴らしい機能と優れた設計が世界的に認められました。見た目の高級感と良好な装着感にこだわった丁寧な作りを誇ります。【L/R片耳対応のTWS技術】AirohaのMCSync技術を搭載したAB1536チップを採用しており、左右いずれかのイヤホンを単独で使用できます。Bluetooth通信品質が強化され、音が途切れにくいです。【6mm複合振動板採用の低歪みドライバー】6mm径のダイナミックドライバーにPEEK(剛性)+PU(柔軟性)の複合振動板を採用しており、不要な振動を抑えます。滑らかかつ繊細な中高音と深みとキレのある迫力のある重低音が楽しめます。【35時間再生&急速充電】1回充電すれば、イヤホンで最大7時間再生、充電ケースを使用すれば最大35時間再生できます。急速充電に対応可能なので、10分だけ充電して120分間再生可能です。さらに、安全なUSB-C充電と便利なワイヤレス充電に対応します。【直感的なタッチ操作&スマートな装着検出機能】静電容量式タッチセンサーを搭載しており、指先で触れるだけで音楽再生や着信応答、音量調整などの操作を直感的にコントロールできます。物理ボタンを押し込むような不快感もありません。装着検出機能により、自動一時停止/再生が可能です。イヤホンを耳から取り外すと、自動的に音楽を一時停止します。再びイヤホンを耳につけ直すと、自動的に音楽が再開します。【4つマイク通話テクノロジー】片方のイヤホンに2つのノイズキャンセル機能付き通話用マイクを内蔵しており、音声通話の際に周囲の雑音や騒音を効果的に取り除くことで、よりクリアな音声品質と優れた通話体験を提供します。両耳はもちろん、片耳でも通話できます。【自動ペアリング】充電ケースの蓋を開けると、自動的に電源が入り、ペアリングモードになります。一度ペアリングを済ませれば、次回は蓋を開ければ自動的に再接続されます。イヤホンを取り出す前に接続が完了します。【装着感が格段にアップ】耳の穴にフィットしやすいカナル型なので、装着感が格段に向上しました。長時間の装着でも快適に使用可能です。4サイズ(XS/S/M/L)のシリコン製イヤーピースが選べます。【IPX7完全防水&各種認証取得済み】自社開発の「SweatShield」テクノロジーを搭載し水や汗からの侵食を防げるので、スポーツや運動をする時、突然の雨にも安心して利用できます。世界最大規模の認証企業、SGSからRoHS、CA65、CE、FCCやPSE、工事設計認証など、各認証を取得しています。また、欧州連合のRoHS適合で人体と環境に優しい素材を採用しており、安全性と機能性を両立させたイヤホンです。【18ヶ月安心保証】本製品には、18ヶ月のメーカー保証をお付けしています。