液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-65X95J [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]

液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)  XRJ-65X95J [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] SONY

映像を際立たせるデザインと、斜めからでも鮮やかな映像。認知特性プロセッサー「XR」搭載のフラッグシップ4K液晶テレビ
認知特性プロセッサー「XR」が生み出す、究極の没入感
認知特性プロセッサー「XR」は映像だけでなく音の信号処理も可能に。複数の画質要素を横断的に分析・処理することによる、人が目で感じる自然な美しさと、サラウンドと定位感が向上した音の臨場感によって、究極の没入体験を実現します。
進化した映像と音の一体感
X95Jは、アコースティック マルチオーディオが進化。背面中央部のサブウーファー(新搭載)、背面上部のトゥイーターと下部のミッドレンジスピーカーそれぞれを別のアンプで駆動させることで、臨場感をいちだんと向上させました。
どこから見ても色鮮やかな映像
直下型LED部分駆動と認知特性プロセッサー「XR」によって、まばゆいほどの輝きと圧倒的なコントラスト表現を実現。さらに、広視野角技術「エックス ワイド アングル」によって斜めから見ても高画質で楽しめます。
お気に入りのエンターテインメントをこれひとつで
Google TV(TM)機能搭載なのでネット動画の視聴に最適。映画、音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのコンテンツを楽しめます。また、視聴履歴や好みに合わせて、Google のAIが、あらゆる動画配信サービスの中からあなたにぴったりのコンテンツをおすすめするので、お気に入りのエンターテインメントを心ゆくまで楽しめます。さらに、Google アシスタントを使えば、音声でコンテンツの検索やテレビの操作もできます。
テレビが届いたその日からおうち映画館
ソニー・ピクチャーズと連携して誕生したBRAVIA XR専用のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」で、ソニー・ピクチャーズの最新映画から過去の名作まで映画館さながらの臨場感と映像美でお楽しみいただけます。

仕様エックス ワイド アングル、高輝度技術:XR コントラスト ブースター 10 質量(kg)27.5[スタンド含む:28.5] 規格4K/UHD 消費電力(W)294 最大出力(W)(JEITA):50(10+10+10+10+10) チャンネル数CATV:C13-C63 センサー明るさセンサー 機能【高画質】倍速:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネッ、ワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】チャンネルポン、ブラビアリンク、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプ超解像:XR 4K アップスケーリング ディスプレイ65V 解像度3840×2160 スピーカーアコースティック マルチ オーディオ、ミッドレンジ×2、トゥイーター×2、サブウーファー×1、(数)5 プロセッサー高画質:認知特性プロセッサー「XR」 信号方式HDR信号対応 (HDR10/HLG/Dolby Vision) リモコン音声検索機能付リモコン(無線) 年間消費電力量(kWh/年)254 バックライト直下型LED部分駆動 放送方式データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応 待機電力(W)0.5 アスペクト比16:9 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×3、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV、CATVパススルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)144.3×83.5×6.6[144.3×84.8×33.8(標準スタイル)]、[144.3×90.8×33.8(サウンドバースタイル)] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82718528 XRJ65X95J
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする