フルワイヤレスイヤホン ホワイト HA-A11T-W [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]
内蔵バッテリーと充電ケースで、前モデルの2倍となる合計約28時間※1の長時間再生を実現
本体のみで約8時間※1の連続再生と、充電ケースでのフル充電(約8時間※1×2.5回)により合計約28時間※1の長時間再生が可能です。また、10分の充電で約1時間※1の連続再生が可能なクイック充電にも対応しています。※1:使用条件により変わります。
アンテナ改良により安定したワイヤレス接続を実現、Qualcomm TrueWireless Stereo Plusにも対応。
Bluetooth標準規格 Ver.5.1よびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を改良し、より安定したワイヤレス接続を実現します。さらに左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWireless Stereo Plusに対応。
Qualcomm cVc テクノロジーとMEMSマイクの採用
Qualcomm cVc ノイズキャンセルテクノロジーと高性能MEMSマイクの採用により、ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。テレワーク時のリモート会議等での通話にも使用できます。
片側のイヤホンだけの使用も可能※2
左耳用(L)あるいは右耳用(R)のどちらか片側のイヤホンだけでも使用が可能です。※2:片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限があります。
イヤホンを着けたままでも会話がしやすいタッチ&トーク機能を搭載
ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくするタッチ&トーク機能を搭載。
カラーバリエーションを一新、新色をラインアップした4色展開
カラーバリエーションを一新。新色のホワイト、トープをラインアップし、ブラック、インディゴブルーと合わせて4色で展開します。
高磁力ネオジウムマグネットを採用した高音質ドライバーを搭載し、パワフル&クリアなサウンドを実現
クリアなサウンドを実現する高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを再生します。
ワンボタンによる簡単操作が可能
左右本体それぞれに搭載したワンボタンにより、再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作だけでなく、ボリューム調整も簡単に行えます。
自動で電源のON/OFFやワイヤレス接続ができる、オートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載
一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動でワイヤレス接続します。また、使用後はイヤホンを充電ケースに戻すと自動的に電源が切れます。
耳にしっかりとフィットする小型ボディを採用
シンプルなデザインで耳にしっかりフィットする小型ボディを採用しました。