フルワイヤレスイヤホン COTSUBU ブラック AGCOTSUBUBLACK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

フルワイヤレスイヤホン COTSUBU ブラック AGCOTSUBUBLACK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] AG

片側約3.5gの超小型軽量筐体
本体片側の重さはなんと3.5g!
シリーズ最小最軽量のコンパクトタイプで、どんな耳にもぴったりフィット。さらに縦型ケースなのでポケットにすっぽり収まります。
極小の筐体設計に加え、耳穴の周囲のポケット部分「耳介(じかい)」にすっぽりと収まる本体形状を採用し、快適なフィッティングを実現しています。
オーディオブランドfinal監修の高音質仕様
音質は日本のオーディオブランドであるfinalが全面監修。
Bluetooth特有の聴き疲れしやすい音質を抑え、迫力のある低音とクリアなボーカルを両立し、毎日聴きたくなるようなリラックスした自然な音質を実現しています。
新機能「オートペアリング機能」搭載
充電ケースは薄型でコンパクトのため、片手で簡単に開閉することが可能です。さらに充電ケースの蓋を開けるだけでペアリングが開始する「オートペアリング機能」を搭載。耳に装着したらすぐに音楽を聴くことができます。また、充電ケースに本体を収納して蓋を閉めると自動で電源がOFFになるため、電源の切り忘れがなく安心です。
新機能「片耳モード」を搭載
片方のイヤホンをケースに戻すだけで音楽が途切れることなく自動的に「片耳モード」に切り替わります。「片耳モード」の際はステレオ再生からモノラル再生に切り替わりますので、片耳で音楽を楽しむ際も違和感がありません。例えば調理をしながら片耳で音楽を聴くなど、外部の音をシャットアウトせずに音楽を楽しみたいに役に立ちます。
Qualcomm QCC3040搭載
SBCやAACのコーデックに加え、途切れにくく高音質なaptXにも対応。iPhoneやAndroidの幅広い機種に対応し、ペアリングも簡単です。さらに、イヤホン側で親機と子機の切り替えを自動で行ない、より安定した接続性能発揮する独立伝送技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」に対応。従来の、一部の限定した機器との組み合わせでのみ利用できるTrue Wireless Stereo Plus(TWS Plus)と比べて、iPhoneを含むより幅広い機器に対応しました。
IPX4の生活防水対応
本体は急な天候の変化でも安心な生活防水IPX4対応。雨の日やスポーツ時にもストレス無くご使用いただくことができます。
高性能MEMSマイク搭載で快適な通話性能
本体には高性能MEMSマイクが搭載されており、さらにQualcomm cVcノイズキャンセリング機能が搭載されていますので、周囲のノイズを除去し、通話相手にクリアな音声を届けます。また、聴き疲れのしにくい自然な音質ですので、テレワーク時の長時間会議でもしっかりと相手の声を聞き取ることができます。
タッチ操作に対応
本体はタッチ操作に対応し、音楽の再生/停止や通話/終話をより手軽に操作していただけます。
音も使いやすさも「ちょうどいい」を突き詰めた完全ワイヤレス
COTSUBUの基本スタイルは、同社デビューモデルのひとつでありロングセラーモデルでもある「TWS03R」のアップデート。
ケースは大幅に小型化され、イヤホン本体においてはタッチセンサーが採用、ハウジングのフォルムもさらに改良されている。そもそも小型軽量なので何も考えず装着するだけで快適で、加えてその丸みやステム角度などのおかげもあり、装着ポジションの自由度は高い。
そして忘れてはならないものといえば、オリジナル表面加工「粉雪塗装」。薄塗りを3度重ねる手間をかけた質感と手触りは、しっとりとざらざらの中間と表現すればよいだろうか。絶妙な心地よさだ。しかも、指紋や皮脂の汚れが目立たないという実用性も兼ね備えている。
”final監修”の音質は、楽曲の雰囲気を変に鋭い解像感で描いたりはせず、かといってさらに柔らかくしてぼやかしたりもせず、まさに「ちょうどいい」感触のまま届けてくれる。中高域の良質なほぐれや和らぎは、agらしい持ち味だ。
総じて、聴きやすく心地よいサウンドという個性をしっかりと打ち出しつつ、決定的な得手不得手は出さないバランスにまとめられている。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

ブラック 通信方式Bluetooth 5.2 再生周波数帯域(Hz)20~20K 充電時間(時間)イヤホン1.5 / 充電ケース2 連続再生時間5時間(ケース込み最大20時間) バッテリー容量(mAh)イヤホン本体片側:30、充電ケース:200 チップセットQualcomm QCC3040 防水性IPX4 対応コーデックSBC、AAC、aptX 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82719797 AGCOTSUBUBLACK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする