ブックシェルフスピーカー ブラック R200BLK [ハイレゾ対応 /2本 /2ウェイスピーカー]

ブックシェルフスピーカー  ブラック R200BLK [ハイレゾ対応 /2本 /2ウェイスピーカー] Polk Audio(ポークオーディオ)

ピナクル・リングラジエーター
40年以上にわたるトゥイーターの革新、設計、試作を経て、新たに1インチの高精細ピナクル・リングラジエーターを開発しました。Polk Audioが開発したこのトゥイーターは、不要な色付けや歪みのない、極めてクリアで鮮明な高音域を実現します。ピナクルトゥイーターは、高域エネルギーの拡散性を劇的に改善する精密に調整されたウェーブガイドを採用しており、幅広い「スイートスポット」を確保するとともに、徹底的にダンプされたリアチャンバーが不要な共振を解消します。
6.5インチタービンコーン
Polk Audioは、人間の耳が特に敏感な中音域を自然に再現するためにタービンコーンを開発しました。これは元々フラッグシップモデル(Legendシリーズ)のために作られたものです。この振動板は、Polk独自のフォームコアとタービン形状を組み合わせたもので、インジェクション成形によって作られています。質量を増やすことなく剛性と内部損失を飛躍的に高めることにより、細部まで聞き取りやすく、スムーズできめ細やかな中音域と余裕のある低音を実現しています。
Polk独自のX-Port( 特許取得済み)
Polkが新たに特許を取得したX-Portは、固有音フィルター(Eigentone Filter)を搭載しており、歪みのない豊かな低音を実現します。このフィルターは、スピーカーのポートおよびキャビネットで発生する共振を吸収するために特別に調整された一対のクローズドパイプアブソーバーで構成されており、中低域と中域の歪を取り除き、スムーズで高解像度なサウンドを実現します。
Other Features
音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
Hi-Res Audio 認証取得

仕様フット:ラバーパッド 付属品取扱説明書、保証書、グリル(マグネット式) 種別トゥイーター:1インチ ピナクル・リングラジエーター、ミッド/ウーファー:6.5インチ タービンコーン 質量(kg)8.7/台 ブラック 出力(W)アンプ:30-200 形式エンクロージャー:リア X-Port 周波数(Hz)【トランスデューサー】レスポンス(-3dB):51-38k、【クロスオーバー】トゥイーター/ミッドレンジ:3000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×359×364 再生周波数(Hz)39-50k 端子スピーカー:シングル、ニッケルメッキ インピーダンス(Ω)4(4~8Ω出力のアンプに対応) 音圧感度(dB)86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82720007 R200BLK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする