サラウンドスピーカー ブラック ES10BLK [ハイレゾ対応 /2本 /2ウェイスピーカー]
ハイトチャンネルに最適な壁掛け対応スピーカー
ES10は、壁面に取り付けることができるため、イマーシブオーディオ再生時のハイトチャンネル用スピーカーに最適です。Signature Eliteシリーズのスピーカーはすべて、同系統のドライバーやパーツを採用することによって、音色のマッチングが図られているため、Signature Eliteシリーズでホームシアターシステムを統一することにより、シームレスな3Dサラウンド空間を実現することができます。
注意:壁面への取り付け方の詳細にについては取扱説明書をご覧ください。
ハイレゾ対応のテリレンドームトゥイーター
Signature Eliteシリーズに搭載されている1インチのテリレンドームトゥイーターは、40kHzに至る超高音域の再生が可能であり、普及が進むハイレゾ対応ストリーミングサービスや、最新映画の高品位なサウンドトラックを忠実に再生するクリアで高精細な高音を実現しています。
ダイナミックバランスポリプロピレンドライバー
Signature Eliteシリーズは、ポリプロピレンにマイカを加えることで軽量かつ高剛性を実現した専用のドライバーをすべてのモデルに搭載しています。さらに、独自のダイナミックバランスアレイプロセスを用いて、スピーカーの設計を完成させる前に不要な共振の原因をピンポイントで取り除いています。
共振を抑える高剛性キャビネット
Polk Audioのエンジニアたちは、サウンドの濁りの原因となる不要な共振をより効果的に排除するために、キャビネットとバッフルの構造および補強を再評価し、改善を行うために多大な努力を払いました。Signature Eliteシリーズでは、内部補強の追加、MDF材の厚みアップ、バッフルプレート背面へのガスケット追加など、徹底した振動対策を施すことにより、さらに高剛性かつ音響的に不活性なキャビネットを実現しました。
Other Features
Hi-Res Audio 認証取得
プリメインアンプでもAVアンプでも鳴らしやすい高感度設計
金メッキ接続端子
音響的な影響を与えず、見た目にもクリーンなマグネットキャッチグリル
壁掛け対応
5年間の製品保証
海外ブランドでは珍しい”ハイレゾ仕様”のスピーカー
Polk Audioはまもなく創業50年を迎える、北米を中心に根強い人気を誇っているブランド。日本では2021年に数十年ぶりに再上陸を果たし、着実に存在感を高めつつある。そして本機は、オリジナルのSignatureをベースに世界共通モデルとして再設計し、ウーファーやキャビネットを大幅にリファインしたモデルだ。
シリーズ共通の技術を簡単に紹介しよう。テリレンと呼ばれるポリエステル系の合成高分子素材を振動板に採用したトゥイーターは、40kHzという超高域までのハイレゾ仕様が目を引く。Hi-Res Audio認証を受けたスピーカーは、海外ブランドでは珍しい存在だ。
ウーファーは、ポリプロピレンにマイカを加えて剛性を高めた振動板を採用。さらに、独自設計のパワーポートでバスレフポートからの空気をスムーズに拡散していることも強みだ。フロア型は底面、それ以外は背面にポートを配置し、壁に近い場所への設置でも音質への影響を抑えられる。
サウンドをシリーズ全体としてとらえると、各製品の音調がとても良く揃っている。特に、動きが重くならず風通しの良い低音は共通の長所であり、このランクでは貴重な資質だ。
文:山之内 正
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。