ヘッドホン Bose QuietComfort 45 Headphones Black QuietComfort45BLK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]
静寂、心地よさ、そしてサウンドの完璧なバランス
ボーズのノイズキャンセリングヘッドホンがさらに進化して登場。より優れたノイズキャンセリング、新しいAwareモード、驚くほど軽量な素材によるプレミアムな装着感、独自の音響技術による深く、そしてクリアなサウンド。これこそがボーズを象徴する、生まれ変わったヘッドホンです。
すべてのノイズキャンセリングは、このヘッドホンから始まった
アコースティックノイズキャンセリング - それはBoseの初代QuietComfort headphonesの誕生と共に始まりました。そして今、これまでにないほど進化したQC45 headphonesは、新たに追加された外部マイクを含む合計6つのマイクと、進化した信号処理機能を搭載。不要なノイズが耳に届く前にしっかりと打ち消されます。
周囲の音も同時に聞けるAwareモード
Awareモードを搭載、周囲の音をマイクで収集し、不要なノイズをキャンセルしながら周囲の音をヘッドホンから自然なサウンドで再生することで周りの状況も感じられます。音楽を聞きながら周囲の音を同時に聞くことができます。
ボーズの革新、ハイ・フィデリティオーディオ
QC45 headphonesは、独自の音響技術とともに設計されました。Triportテクノロジーで、イヤーカップのサイズはそのままに、深みのあるリッチなサウンドを実現。音量に合わせて最適化されるアクティブEQが、どんなボリュームでもバランスの良いサウンドをお届けします。音を小さくしても低音は安定したまま。音を大きくしても、クリアなサウンドが楽しめます。
ロングバッテリーライフ、音楽はもっと楽しめる
QC 45 headphonesは前モデルと比べ、さらに長いバッテリーライフを実現しています。1回の充電で最大24時間の連続再生
が可能です。USB-Cケーブルを使い約2.5時間で充電完了。わずか15分のクイックチャージでも最大3時間、また付属のオーディオケーブルを使用してのワイヤードモードなら、さらに長く音楽を楽しめます。
Boseによるバッテリー持続テストは、アクティブノイズキャンセリングをON、音量を50%に設定した状態で音楽を連続再生して行われました。バッテリー駆動時間は、通常音量での音楽再生に基づいたものです。使用状況や頻度によって多少変化する場合があります。
圧倒的に、クリアな通話
進化したQC45 headphonesのボイスピックアップ性能はまさに圧倒的。新しいマイクシステムは4つの超小型マイクを使用してあなたの声を集中的にピックアップ、同時にノイズリジェクティングアルゴリズムが、周囲の不要な音をフィルタリングすることで、よりクリアな通話を可能にしています。
人気シリーズのひとつの集大成。進化したNCワイヤレスヘッドホン
ボーズ「QuietComfort」シリーズから、新たに「Bose QuietComfort 45 headphones」が登場した。前モデルから約4年ぶりの最新ヘッドホンだ。
トレードマークとも言える「BOSE」ロゴを冠した小型イヤーカップや、折り畳めるフォルダブルデザインなどを継承。装着感もその一つで、イヤーパッドは適度な弾力感があり、眼鏡をかけた上から身に着けても側圧に負担がなく心地よい。
要のノイズキャンセリング機能は効果に余裕が生まれた。自動車のロードノイズなど低音から、甲高い音までスッと消え、従来比較で明らかにレベルアップ。音楽再生のバランスが崩れないことも見事だ。
iPhone 13 Proで試聴すると、音色が鮮やかで、タイトに引き締まった低音も充実。楽曲の熱量を存分に引き出す。オーケストラを聴くと広大な音場感に圧倒された。繊細なニュアンスまでも再現し、ピアノ曲では華やかメロディの情感を自然に引き立て、余韻のサスティーンも美しく滑らかだ。
一段と音楽性の豊かさに磨きがかかったサウンド力に、使い勝手の良さも兼備。成熟度を高めた、シリーズのひとつの集大成といえる。
文:山本敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
 
 
 
 
 
 
 
![注文コード: ヘッドホン Bose QuietComfort 45 Headphones Black QuietComfort45BLK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722274-220623-02.jpg)