フルワイヤレスイヤホン EarFunAirPro2 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]
【独自ANC技術QuietSmart 2.0で最大40dBのノイズ低減】
Earfun独自のハイブリッド型アクティブノイズキャンセリング(ANC)技術「QuietSmart 2.0」により、風切り音低減や最大40dBという高いノイズ低減性能を実現しました。「QuietSmart 2.0」のアルゴリズムにより、周囲の風を検知すると自動的に風雑音を低減します。
さらに、耳との密着度を保ち物理的に雑音を遮断するパッシブノイズキャンセリング性能の向上により、全体的なノイズ低減効果を高めています。
【大口径10mmチタンコート振動板を採用】
ドライバーには、10mm径のチタンコート振動板を搭載しました。大口径だから実現しうるパワフルで豊かな低域と伸びやかな中高域、そしてクリアなボーカルは、EarFunのアイデンティティサウンドです。
【軽いタップでボリューム調整】
イヤホン側面に埋め込まれたタッチセンサーは、シングルタップで音量を上下、ダブルタップで再生/一時停止など、簡単な操作を実現します。ノイズキャンセリングオン/オフや音声通話の操作も、タッチ操作で完結。
また、装着検出機能も搭載しているのでイヤホンを外すだけで音楽を自動停止、イヤホンをもとに戻すと自動的に音楽を再生します。
【左右同時伝送対応で音途切れ解決&省電力】
左右同時伝送技術「MCSync」に対応。左右のイヤホンそれぞれがスマートフォンなどの送信側機器と独立した通信を行う仕様により、通信の安定と高い省電力性能が得られます。音楽再生が寸断される悩みも解決します。
【最大34時間の連続再生とIPX5の防水性能】
イヤホン本体はIPX5の防水性能を備えているので、突然の降雨や汗が飛び散るスポーツにも安心してご利用いただけます。付属のイヤホンケース併用で最大約34時間のロングバッテリー。
【急速チャージ対応】
付属の充電ケースは急速チャージに対応(Type-C接続時)、わずか10分で2時間の音楽再生が可能なレベルに到達します。さらにワイヤレスチャージもサポート、所定の場所に置くだけで充電できます。
【2種類×3サイズのイヤーピースが付属】
パッシブノイズキャンセリング性能に影響する耳との密着性を高めるため、人口工学に基づいた特別なデザインのイヤーピースでより良い装着安全性と快適な付け心地を実現しました。
傘の部分が厚いタイプと薄いタイプの2種類のシリコン製イヤーピースを付属しています。それぞれS/M/Lの3サイズを用意することで、多くの方の耳にフィットするよう配慮しています。
【18ヶ月安心保障】
ご購入日より18ヶ月の安心保証が付いております。
上位モデルにも負けないノイキャン性能! お手頃&優秀な完全ワイヤレス
EarFunは新興ながら、確かな技術力で評価を確立したブランド。代表的な独自ノイズキャンセリング技術「QuietSmart」は第二世代となり、ノイキャンの弱点である風切り音の大幅低減を実現している。
EarFun Air Pro 2はそのQuietSmart 2.0を搭載し、”1万円以下のノイズキャンセルを再定義”とするモデル。ノイキャンは上のクラスと比べても遜色ないレベルで、交通系などの派手な騒音だけでなく、雑踏の気配などの細かな騒音に対してもしっかり効いてくれる。
サウンドはややベースがプッシュされ、バスドラムやベースのアタックが明瞭で低音楽器のリズムやフレーズの届き方がクリア。ボーカルやギターも、ほどよいシャープさで存在感を確保する。
BTS「Butter」のようにビッグな響き、スケール感が持ち味の楽曲とは特に相性がよい。低音をがっつり出しつつもぼやけることはなく、高音側ではシンセなどの派手さをうまく演出してくれる。
完全ワイヤレス分野では今や、低価格でもノイキャン機能が勝負所になっている。であればこそ、独自技術によってそこに強みを持つEarFun製品は要注目だ。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。