ブックシェルフスピーカー マットブラック MXT15 [ハイレゾ対応 /2本 /2ウェイスピーカー]
The Evolution of a Hi-Fi Classic
1974年の発売以来、Polk Audioのベストセラーモデルとして高い評価を獲得してきたMonitorシリーズの次世代モデルであるMonitor XTシリーズは、ハイレゾリューションオーディオ認証を取得。トゥイーター、ウーファー、エンクロージャーのすべてを新たに設計し、サウンドクオリティを飛躍的に向上させました。
ハイレゾ対応のテリレンドームトゥイーター
Monitor XTシリーズは、上位モデルであるSignature Eliteシリーズと同様に、40kHzに至る超高音域までをカバーする2.5cmのテリレンドームトゥイーターを搭載しています。普及が進むハイレゾ対応ストリーミングサービスや、最新映画の高品位なサウンドトラックを忠実に再生する、クリアで高精細な高音域を実現しています。
透明感が高く、伸びやかな低音再生
Polk Audioのスピーカーの大きな特徴である、豊かで深みのある低音再生能力は、Monitor XTシリーズにも確かに受け継がれています。MXT15は、強力な13cmダイナミックバランスウーファーと、緻密に調整された背面のバスレフポートにより、クリーンでオープンな中音域とパンチの効いたレスポンスの良い低音をお届けします。歪みが少ないため、俳優のセリフやヴォーカルの歌声が周囲の音に埋もれることなく明瞭に耳に届き、映画のサウンドトラックや音楽をリアリティ豊かに再生します。
シームレスなサラウンド空間
Monitor XTシリーズのスピーカーは、シリーズを通して音色のマッチングが図られているため、どんな組み合わせでも全方位のサウンドがシームレスにつながる理想的なホームシアターシステムを構築することができます。さらに、ハイトモジュールのMXT90をシステムに追加すれば、高さ方向にも空間が広がるイマーシブサウンドを存分に楽しむことができます。
Other Features
Hi-Res Audio 認証取得
プリメインアンプでもAVアンプでも鳴らしやすい高感度設計
音質への影響が小さく、見た目にもクリーンなグリル
5年間の製品保証
初めてのスピーカーにもオススメ!手ごろでも”高音質”なモデル
米Polk Audioのスピーカーが、国内のオーディオファンの間で好評を博している。その勢いをさらに加速させるであろうシリーズが、ラインナップで最も手ごろな「Monitor XT」である。
その実機を体験したところ、手ごろなプライス、ラインナップの豊富さ、そして音質の良さという、大きく3つの点に驚いた。日本再上陸に合わせて登場した「Reserve」と、続いて発売された兄弟機「Signature Elite」も手の届きやすいスピーカーだったが、本シリーズはさらに下のレンジに属している。
シリーズで最も小型の2ウェイブックシェルフスピーカー「MXT15」を試す。実物と対面すると、キャビネットサイズはかなりコンパクトで、いかにも設置性が高そうだ。
気になる音質傾向だが、まず低域はサイズの割にしっかりと出ている。適度にブライトな音色で音離れが良い音で、全帯域に適度な密度があり音楽をレスポンス良く鳴らしてくれるスピーカーといえる。
文:土方久明
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。