サブウーファー マットブラック MXT12 [1本]
圧倒的に深く、豊かな低音再生
30cmの大口径ダイナミックバランスウーファーと100Wの最大出力を誇るパワーアンプが、Polk Audioならではの深く豊かな低音を迫力たっぷりに響かせます。人間の聴覚の限界に迫る24Hzまでの深い低音を再生することができ、お気に入りの映画、音楽、ゲームの印象を一変させる圧倒的なインパクトを与えます。
大エネルギーを支える堅牢なエンクロージャー
スピーカーの中でも特に大きなエネルギーを放射するサブウーファーのエンクロージャーには高い堅牢性が求められます。MXT12は、エンクロージャーに剛性が高く共振しにくいMDFを採用し、さらに補強を追加することにより、大音量再生時でも揺らぐことなく30cmウーファーのピストンモーションをしっかりと支えています。
優れたパフォーマンスを引き出す調整機能
MXT12は、背面のスイッチで位相の切替(0 / 180°)、ローパスフィルターの設定(80Hz - 160Hz)、音量の調整ができるため、設置する部屋、組み合わせるシステム、そしてユーザーの好みに合わせてセッティングを追い込むことができます。
Other Features
音質への影響が小さく、見た目にもクリーンなグリル
自動オン/オフ機能を搭載
2年間の製品保証
仕様トランスデューサー:30cm バイ・ラミネート・コンポジット・ウーファー、位相切替:0 / 180°
付属品取扱説明書、保証書、グリル、電源コード
質量(kg)17.7
色マットブラック
形式エンクロージャー:リア・バスレフ型、アンプ:AB級
周波数(Hz)ローパスフィルター:80-160
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
最大出力(W)100
定格出力(W)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×418×456
入力端子LINE(Stereo)
再生周波数(Hz)24-160
出力端子スピーカーレベル
待機時消費電力(W)0.5以下
内容量1個