DSD128/PCM384対応スティック型USB-DACアンプ PAWS2+Lightning

DSD128/PCM384対応スティック型USB-DACアンプ   PAWS2+Lightning - LOTOO

ハイパフォーマンスかつハイクラスなDAC チップを採用
Lotooの開発チームはDACチップ「AKM4377」がもつ性能の全てを引き出すために努めてきました。スティック型アンプというカテゴリをリードするハードウェアを開発し、最高のパフォーマンスを確保するために余力を残すことなく技術を注ぎ込みました。
最先端のDAPアーキテクチャを使用
PAW S2は、Lotooが誇るハイエンドDAPシリーズ(PAW Gold Touch、PAW6000)のアーキテクチュアを受け継ぎ、あなたのポケットからハイパワーかつ高音質で音楽を伝送します。
デザインに秘められた、ずばぬけて優秀な作りこみ
G3 曲線(滑らかさを表す曲線のレベル)は、設 計者にとって徹底的なこだわりを意味します。反射線の形成に取り組むことで、表面からの反射光が上品さと高級感を演出します。湾曲した形状は手に心地良くフィットし、しっかりとしたグリップをもたらします。
プラグ&プレイ
ドライバのインストールは必要なく、接続するだけで対応デバイスでの再生が可能。Lotoo独自の回路設計により消費電力を抑え、発熱なく高音質で音楽を再生することが出来ます。
様々なOSをサポート
iOS,Android,Mac/Windows OS, ゲーム機(Xbox, PS5, Switch),その他ハイレゾDAPにてPAW S2を使用可能。

付属品PAW S2本体、USB-C→USB-Cケーブル(6.5cm&80cmの2本)、Lightning→USB-Cケーブル(6.5cm&80cmの2本)寸法(mm)66×22×13質量(g)29.2出力ヘッドホン:3.5mm Unbalanced、4.4mm Balanced周波数特性3.5mm: 20-20KHz:+0/-0.017dB、4.4mm: 20-20KHz:+0/-0.016dB対応フォーマットDSD64/128、PCM 32k-384kHz、MQAフルデコードUSBポートUSB Type C最大出力(mW)3.5mm:125/ch@32Ω、4.4mm:150/ch@32Ω内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82723105PAWS2+LIGHTNING
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする