サブウーファー ブラックアッシュ PSW10 [1本]

サブウーファー  ブラックアッシュ PSW10 [1本] Polk Audio(ポークオーディオ)

圧倒的に深く、豊かな低音再生
25cmの大口径ダイナミックバランスウーファーと100Wの最大出力を誇るパワーアンプが、Polk Audioならではの深く豊かな低音を迫力たっぷりに響かせます。35Hzまでの深い低音を再生することができ、お気に入りの映画、音楽、ゲームの印象を一変させる圧倒的なインパクトを与えます。
大エネルギーを支える堅牢なエンクロージャースピーカーの中でも特に大きなエネルギーを放射するサブウーファーのエンクロージャーには高い堅牢性が求められます。PSW10は、エンクロージャーに剛性が高く共振しにくいMDFを採用し、さらに補強を追加することにより、大音量再生時でも揺らぐことなく25cmウーファーのピストンモーションをしっかりと支えています。
優れたパフォーマンスを引き出す調整機能
PSW10は、背面のスイッチで位相の切替(0 / 180°)、ローパスフィルターの設定(80Hz - 160Hz)、音量の調整ができるため、設置する部屋、組み合わせるシステム、そしてユーザーの好みに合わせてセッティングを追い込むことができます。
Other Features
音質への影響が小さく、見た目にもクリーンなグリル
自動オン/オフ機能を搭載
2年間の製品保証

仕様トランスデューサー:25cm バイ・ラミネート・コンポジット・ウーファー、位相切替:0 / 180° 付属品取扱説明書、保証書、グリル 質量(kg)11.8 ブラックアッシュ 形式エンクロージャー:フロント・バスレフ型、アンプ:AB級 周波数(Hz)ローパスフィルター:80-160 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 最大出力(W)100 定格出力(W)50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×366×410 入力端子LINE(Stereo)、スピーカーレベル 再生周波数(Hz)35-200 出力端子スピーカーレベル 待機時消費電力(W)0.5以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82723139 PSW10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする