フルワイヤレスイヤホン 猫餅 水月雨 MOONDROP NekoCake [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]

フルワイヤレスイヤホン 猫餅 水月雨 MOONDROP  NekoCake [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] 水月雨(MoonDrop)

MOONDROP初の消費者グレードのTWSとして、「NekoCake」は、音質をコアとして、ANC(アクティブ・ノイズキャンセリング)と一連の特別な機能を備えた完全ワイヤレスイヤホンです。「NekoCake」は、音質を重視して設計されており、ドライバーの性能を大幅に向上させ、DSPチューニングの最適化を繰り返し、ユーザーが選択できるようにさまざまなチューニングもプリセットしています。信頼性と価格優位性を兼ね備えた総合性能のSOCチップを採用し、優れたコストパフォーマンスを実現しています。
音質特化型13mm軽量チタンドーム複合ダイナミックドライバー
高性能ドライバーは、MOONDROP製品の優れた音質に欠かせない要素です。優れた低音を備えた大型13mm軽量チタンドーム複合ダイナミックドライバーに基づいて音質を最適化し、チューニングしました。
ANCデジタルアクティブノイズキャンセリング
フィードフォワードマイクで周囲環境のノイズをピックアップし、デジタル補正と反転によって処理し、結果の信号をダイナミックドライバーに送信して環境ノイズをキャンセルします。
ユーザーは長押しでANCのオンとオフを簡単に切り替えることができるため、異なる使用環境で快適に使用することできます。
充電ケースのワンキーリセット/片耳と両耳のシームレスな切り替え
「NekoCake」は、ワンキーリセットと充電ケースの自動接続に対応しています。イヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースのボタンを長押しすると、リセットできペアリングモードに入ります。デバイスとのペアリングに成功すると、必要に応じて自動的に再接続できます。ホストミラーリング技術により、ユーザーは片側のみを使用して電話をかけたり、両側を使用してステレオで音楽を聴いたりすることができます。どちらかのイヤホンを出し入れするときに、ホストを自動的に切り替えることができます。
快適な浅型装着、ユニークなデザイン
「NekoCake」は、消費者グレードの製品として、ほとんどの外耳道に適応できる浅型装着方式を採用しており、カナル型イヤホンの装着に適さない小さな外耳道でも快適に装着できます。デザインしにくい形状でも、エクステリアデザインにブランド独自のデザインスタイルを可能な限り取り入れました。ソフトとハード素材の組み合わせたイヤホン筐体デザイン、ニュートラルで可愛い装飾で、外観がユニークで認識できるデザインになっています。
水月ゆきの元気な声
機械的な音声ガイダンスにより、あなたの良い気分が台無しになることはありませんか?NekoCakeは心配ありません。水月雨の公式バーチャルライバー・水月ゆきちゃんによる、愛のこもった音声ガイダンスは、あなたに活気のある使用体験をもたらします。

付属品イヤホン本体、充電ケース、充電ケース保護カバー、充電ケーブル(Type-A to C)、限定88mmFlak36色紙、88mmFlak36アクリルスタンド 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)本体:約 1、ケース:約 1.5 連続再生時間最大4時間(ケース併用で約12時間) BluetoothBluetooth 5.2 ドライバーユニット(Φmm)13/ダイナミック 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82723595 NEKOCAKE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする