HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]

HDMIセレクター ケーブル付   ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] - ELPA

4K2K(3840×2160)解像度対応
3D、HDCP対応
動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属)
電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付
各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)

付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応出力HDMI1端子ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内入力HDMI3端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82724243ASLHD302C
オープン
2,279
2,507(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする