3倍厚口障子紙

3倍厚口障子紙 アサヒペン 3倍厚口障子紙 アサヒペン

丈夫で貼りやすいプロ仕様の厚口障子紙。
プロ仕様の厚口仕上げです。
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、3倍の強さです。

用途障子貼り用 幅(cm)94 長さ(m)3.6 雲竜 材質パルプ55%、レーヨン40%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合 内容量1本
注意
※本品は使用説明どおりに貼りますと、紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)が部屋の外側になるように巻いています。
※紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)は、部屋の内側、外側どちらでもご使用いただけます。
※厚手でコシが強いため、のりは多めにつけてください。
※貼り終わった後、タルミが著しい時は、必ずのりがよく乾いてから障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクがでることがあります。この場合は障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82733535 5922
1,050
859
945 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする