ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>
仕様【抗ウィルス加工張地】対応
幅(mm)680
質量(kg)12.7
高さ(mm)880~995
タイププレーンクロスローバック
奥行(mm)560~610
キャスターウレタン
肘掛なし
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82746853 | KJ-120PVM-GNA3 | 03991700 | KJ-120PVM-GNN3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746878 | KJ-120PVM-GND3 | 03991718 | KJ-120PVM-GNU5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746887 | KJ-120PVM-GNH2 | 82746923 | KJ-120PVM-GNT1 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746896 | KJ-120PVM-GNM4 | 03991718 | KJ-120PVM-GNU5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746905 | KJ-120PVM-GNQ2 | 03991709 | KJ-120PVM-GNQ7 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746914 | KJ-120PVM-GNQ6 | 03991709 | KJ-120PVM-GNQ7 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746939 | KJ-120PVM-GNW2 | 03991691 | KJ-120PVM-GNC3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746948 | KJ-120PVM-GNW6 | 03991691 | KJ-120PVM-GNC3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746957 | KJ-120PVM-GNX7 | 03991700 | KJ-120PVM-GNN3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746966 | KJ-120PVM-GNY3 | 03991718 | KJ-120PVM-GNU5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746975 | KJ-120PVM-T1A3 | 03991736 | KJ-120PVM-T1N3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82746993 | KJ-120PVM-T1D3 | 03991761 | KJ-120PVM-T1U5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747009 | KJ-120PVM-T1H2 | 82747045 | KJ-120PVM-T1T1 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747018 | KJ-120PVM-T1M4 | 03991761 | KJ-120PVM-T1U5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747027 | KJ-120PVM-T1Q2 | 03991745 | KJ-120PVM-T1Q7 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747036 | KJ-120PVM-T1Q6 | 03991745 | KJ-120PVM-T1Q7 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747054 | KJ-120PVM-T1W2 | 03991727 | KJ-120PVM-T1C3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747063 | KJ-120PVM-T1W6 | 03991727 | KJ-120PVM-T1C3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747079 | KJ-120PVM-T1X7 | 03991736 | KJ-120PVM-T1N3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747088 | KJ-120PVM-T1Y3 | 03991761 | KJ-120PVM-T1U5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747097 | KJ-120PVM-W9A3 | 03991779 | KJ-120PVM-W9N3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747115 | KJ-120PVM-W9D3 | 03991797 | KJ-120PVM-W9U5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747124 | KJ-120PVM-W9H2 | 82747167 | KJ-120PVM-W9T1 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747133 | KJ-120PVM-W9M4 | 03991797 | KJ-120PVM-W9U5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747149 | KJ-120PVM-W9Q2 | 03991788 | KJ-120PVM-W9Q7 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747158 | KJ-120PVM-W9Q6 | 03991788 | KJ-120PVM-W9Q7 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747176 | KJ-120PVM-W9W2 | 03991770 | KJ-120PVM-W9C3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747185 | KJ-120PVM-W9W6 | 03991770 | KJ-120PVM-W9C3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747194 | KJ-120PVM-W9X7 | 03991779 | KJ-120PVM-W9N3 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 82747203 | KJ-120PVM-W9Y3 | 03991797 | KJ-120PVM-W9U5 |
|
ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |