ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 可動肘 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様【抗ウィルス加工張地】対応 幅(mm)680 質量(kg)14.6 高さ(mm)940~1055 タイププレーンメッシュハイバック 奥行(mm)550~600 キャスターウレタン 肘掛可動肘付 グリーン購入法適合 背タイプハイバック ランバーサポートなし サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82759819 KJ-177JVM1GNA3 ストロングブルー ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759828 KJ-177JVM1GNB2 ネイビーブルー ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759837 KJ-177JVM1GND3 アンバーオレンジ ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759846 KJ-177JVM1GNH2 チョコレートブラウン ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759855 KJ-177JVM1GNM4 ラズベリーレッド ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759864 KJ-177JVM1GNQ2 アイビーグリーン ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759873 KJ-177JVM1GNQ6 モスグリーン ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759889 KJ-177JVM1GNT1 ブラック ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759898 KJ-177JVM1GNW2 オフブラック ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759907 KJ-177JVM1GNW6 ライトグレー ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759916 KJ-177JVM1GNX7 プラムパープル ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759925 KJ-177JVM1GNY3 サンドイエロー ライトグレー 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759934 KJ-177JVM1T1A3 ストロングブルー ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759943 KJ-177JVM1T1B2 ネイビーブルー ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759959 KJ-177JVM1T1D3 アンバーオレンジ ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759968 KJ-177JVM1T1H2 チョコレートブラウン ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759977 KJ-177JVM1T1M4 ラズベリーレッド ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759986 KJ-177JVM1T1Q2 アイビーグリーン ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82759995 KJ-177JVM1T1Q6 モスグリーン ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760004 KJ-177JVM1T1T1 ブラック ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760013 KJ-177JVM1T1W2 オフブラック ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760029 KJ-177JVM1T1W6 ライトグレー ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760038 KJ-177JVM1T1X7 プラムパープル ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760047 KJ-177JVM1T1Y3 サンドイエロー ブラック 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760056 KJ-177JVM1W9A3 ストロングブルー ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760065 KJ-177JVM1W9B2 ネイビーブルー ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760074 KJ-177JVM1W9D3 アンバーオレンジ ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760083 KJ-177JVM1W9H2 チョコレートブラウン ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760099 KJ-177JVM1W9M4 ラズベリーレッド ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760108 KJ-177JVM1W9Q2 アイビーグリーン ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760117 KJ-177JVM1W9Q6 モスグリーン ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760126 KJ-177JVM1W9T1 ブラック ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760135 KJ-177JVM1W9W2 オフブラック ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760144 KJ-177JVM1W9W6 ライトグレー ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760153 KJ-177JVM1W9X7 プラムパープル ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760169 KJ-177JVM1W9Y3 サンドイエロー ホワイト 940~1055 14.6
103,000
75,980
83,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする