ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様【抗ウィルス加工張地】対応 幅(mm)680 質量(kg)11.7 高さ(mm)880~995 タイププレーンメッシュローバック 奥行(mm)560~610 キャスターウレタン 肘掛なし グリーン購入法適合 背タイプローバック ランバーサポートなし サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-180JVM-GNB2 82760966
KJ-180JVM-GNB2 82760966
82760966 KJ-180JVM-GNB2 ネイビーブルー ライトグレー 880~995 11.7
64,300
44,980
49,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-180JVM-GNT1 82761027
KJ-180JVM-GNT1 82761027
82761027 KJ-180JVM-GNT1 ブラック ライトグレー 880~995 11.7
64,300
44,980
49,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-180JVM-T1B2 82761088
KJ-180JVM-T1B2 82761088
82761088 KJ-180JVM-T1B2 ネイビーブルー ブラック 880~995 11.7
64,300
44,980
49,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-180JVM-T1T1 82761149
KJ-180JVM-T1T1 82761149
82761149 KJ-180JVM-T1T1 ブラック ブラック 880~995 11.7
64,300
44,980
49,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-180JVM-W9B2 82761203
KJ-180JVM-W9B2 82761203
82761203 KJ-180JVM-W9B2 ネイビーブルー ホワイト 880~995 11.7
64,300
44,980
49,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-180JVM-W9T1 82761264
KJ-180JVM-W9T1 82761264
82761264 KJ-180JVM-W9T1 ブラック ホワイト 880~995 11.7
64,300
44,980
49,478 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760957 KJ-180JVM-GNA3 ストロングブルー ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760975 KJ-180JVM-GND3 アンバーオレンジ ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760984 KJ-180JVM-GNH2 チョコレートブラウン ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760993 KJ-180JVM-GNM4 ラズベリーレッド ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761009 KJ-180JVM-GNQ2 アイビーグリーン ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761018 KJ-180JVM-GNQ6 モスグリーン ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761036 KJ-180JVM-GNW2 オフブラック ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761045 KJ-180JVM-GNW6 ライトグレー ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761054 KJ-180JVM-GNX7 プラムパープル ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761063 KJ-180JVM-GNY3 サンドイエロー ライトグレー 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761079 KJ-180JVM-T1A3 ストロングブルー ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761097 KJ-180JVM-T1D3 アンバーオレンジ ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761106 KJ-180JVM-T1H2 チョコレートブラウン ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761115 KJ-180JVM-T1M4 ラズベリーレッド ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761124 KJ-180JVM-T1Q2 アイビーグリーン ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761133 KJ-180JVM-T1Q6 モスグリーン ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761158 KJ-180JVM-T1W2 オフブラック ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761167 KJ-180JVM-T1W6 ライトグレー ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761176 KJ-180JVM-T1X7 プラムパープル ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761185 KJ-180JVM-T1Y3 サンドイエロー ブラック 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761194 KJ-180JVM-W9A3 ストロングブルー ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761219 KJ-180JVM-W9D3 アンバーオレンジ ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761228 KJ-180JVM-W9H2 チョコレートブラウン ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761237 KJ-180JVM-W9M4 ラズベリーレッド ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761246 KJ-180JVM-W9Q2 アイビーグリーン ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761255 KJ-180JVM-W9Q6 モスグリーン ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761273 KJ-180JVM-W9W2 オフブラック ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761289 KJ-180JVM-W9W6 ライトグレー ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761298 KJ-180JVM-W9X7 プラムパープル ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82761307 KJ-180JVM-W9Y3 サンドイエロー ホワイト 880~995 11.7
64,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82760957 KJ-180JVM-GNA3 04013601 KJ-180JVM-GNN3 KJ-180JVM-GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013601 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760975 KJ-180JVM-GND3 04013619 KJ-180JVM-GNU5 KJ-180JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013619 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760984 KJ-180JVM-GNH2 82761027 KJ-180JVM-GNT1 KJ-180JVM-GNT1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82761027 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760993 KJ-180JVM-GNM4 04013619 KJ-180JVM-GNU5 KJ-180JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013619 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761009 KJ-180JVM-GNQ2 04013610 KJ-180JVM-GNQ7 KJ-180JVM-GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013610 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761018 KJ-180JVM-GNQ6 04013610 KJ-180JVM-GNQ7 KJ-180JVM-GNQ7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013610 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761036 KJ-180JVM-GNW2 04013585 KJ-180JVM-GNC3 KJ-180JVM-GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013585 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761045 KJ-180JVM-GNW6 04013585 KJ-180JVM-GNC3 KJ-180JVM-GNC3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013585 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761054 KJ-180JVM-GNX7 04013601 KJ-180JVM-GNN3 KJ-180JVM-GNN3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013601 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761063 KJ-180JVM-GNY3 04013619 KJ-180JVM-GNU5 KJ-180JVM-GNU5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013619 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761079 KJ-180JVM-T1A3 04013637 KJ-180JVM-T1N3 KJ-180JVM-T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013637 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761097 KJ-180JVM-T1D3 04013655 KJ-180JVM-T1U5 KJ-180JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013655 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761106 KJ-180JVM-T1H2 82761149 KJ-180JVM-T1T1 KJ-180JVM-T1T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82761149 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761115 KJ-180JVM-T1M4 04013655 KJ-180JVM-T1U5 KJ-180JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013655 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761124 KJ-180JVM-T1Q2 04013646 KJ-180JVM-T1Q7 KJ-180JVM-T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013646 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761133 KJ-180JVM-T1Q6 04013646 KJ-180JVM-T1Q7 KJ-180JVM-T1Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013646 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761158 KJ-180JVM-T1W2 04013628 KJ-180JVM-T1C3 KJ-180JVM-T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013628 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761167 KJ-180JVM-T1W6 04013628 KJ-180JVM-T1C3 KJ-180JVM-T1C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013628 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761176 KJ-180JVM-T1X7 04013637 KJ-180JVM-T1N3 KJ-180JVM-T1N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013637 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761185 KJ-180JVM-T1Y3 04013655 KJ-180JVM-T1U5 KJ-180JVM-T1U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013655 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761194 KJ-180JVM-W9A3 04013680 KJ-180JVM-W9N3 KJ-180JVM-W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013680 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761219 KJ-180JVM-W9D3 04013698 KJ-180JVM-W9U5 KJ-180JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013698 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761228 KJ-180JVM-W9H2 82761264 KJ-180JVM-W9T1 KJ-180JVM-W9T1 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82761264 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761237 KJ-180JVM-W9M4 04013698 KJ-180JVM-W9U5 KJ-180JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013698 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761246 KJ-180JVM-W9Q2 04013689 KJ-180JVM-W9Q7 KJ-180JVM-W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013689 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761255 KJ-180JVM-W9Q6 04013689 KJ-180JVM-W9Q7 KJ-180JVM-W9Q7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013689 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761273 KJ-180JVM-W9W2 04013671 KJ-180JVM-W9C3 KJ-180JVM-W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013671 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761289 KJ-180JVM-W9W6 04013671 KJ-180JVM-W9C3 KJ-180JVM-W9C3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013671 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761298 KJ-180JVM-W9X7 04013680 KJ-180JVM-W9N3 KJ-180JVM-W9N3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013680 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82761307 KJ-180JVM-W9Y3 04013698 KJ-180JVM-W9U5 KJ-180JVM-W9U5 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013698 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする