曜日別特売

CRITERION 布巻ウォーターホース

CRITERION 布巻ウォーターホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。

用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量内容量1本
注意
※固定配管でご使用の場合、ホースがねじれ耐圧性が低下します。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全200種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8278075812x1M112.70.321.5(±1.5)120
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278076712x2M212.70.321.5(±1.5)120
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278077612x3M312.70.321.5(±1.5)120
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278078512x4M412.70.321.5(±1.5)120
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278079412x5M512.70.321.5(±1.5)120
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278080312x6M612.70.321.5(±1.5)120
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278081912x7M712.70.321.5(±1.5)120
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278082812x8M812.70.321.5(±1.5)120
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278083712x9M912.70.321.5(±1.5)120
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278084612x10M1012.70.321.5(±1.5)120
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278085512x11M1112.70.321.5(±1.5)120
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278086412x12M1212.70.321.5(±1.5)120
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278087312x13M1312.70.321.5(±1.5)120
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278088912x14M1412.70.321.5(±1.5)120
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278089812x15M1512.70.321.5(±1.5)120
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278090712x16M1612.70.321.5(±1.5)120
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278091612x17M1712.70.321.5(±1.5)120
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278092512x18M1812.70.321.5(±1.5)120
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278093412x19M1912.70.321.5(±1.5)120
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278094312x20M2012.70.321.5(±1.5)120
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278095915x1M115.90.324.5(±1.5)150
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278096815x2M215.90.324.5(±1.5)150
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278097715x3M315.90.324.5(±1.5)150
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278098615x4M415.90.324.5(±1.5)150
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278099515x5M515.90.324.5(±1.5)150
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278100415x6M615.90.324.5(±1.5)150
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278101315x7M715.90.324.5(±1.5)150
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278102915x8M815.90.324.5(±1.5)150
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278103815x9M915.90.324.5(±1.5)150
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278104715x10M1015.90.324.5(±1.5)150
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278105615x11M1115.90.324.5(±1.5)150
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278106515x12M1215.90.324.5(±1.5)150
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278107415x13M1315.90.324.5(±1.5)150
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278108315x14M1415.90.324.5(±1.5)150
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278109915x15M1515.90.324.5(±1.5)150
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278110815x16M1615.90.324.5(±1.5)150
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278111715x17M1715.90.324.5(±1.5)150
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278112615x18M1815.90.324.5(±1.5)150
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278113515x19M1915.90.324.5(±1.5)150
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278114415x20M2015.90.324.5(±1.5)150
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278115319x1M1190.328.5(±1.5)190
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278116919x2M2190.328.5(±1.5)190
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278117819x3M3190.328.5(±1.5)190
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278118719x4M4190.328.5(±1.5)190
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278119619x5M5190.328.5(±1.5)190
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278120519x6M6190.328.5(±1.5)190
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278121419x7M7190.328.5(±1.5)190
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278122319x8M8190.328.5(±1.5)190
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278123919x9M9190.328.5(±1.5)190
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278124819x10M10190.328.5(±1.5)190
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82782158
2022-12-20
用途: エンジン冷却水系のホースとして

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする