コードレスインパクトレンチ 12.7mm(本体のみ)

コードレスインパクトレンチ 12.7mm(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

軽量・最大トルク350Nm。
4ポールモーター搭載で長寿命。
LEDライト内蔵。

長さ(mm)175 幅(mm)85 高さ(mm)235(バッテリー含む) 適合バッテリーSI-B2045LA 質量(kg)1.65(バッテリーパック含む) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)350 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン電池 回転速度(min-1[r.p.m])0~1700 バッテリー電圧(V)DC18.0 騒音レベル(dB(A))95.9/(106.9) 充電時間(分)約20~25 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82796639 SI-165WH DC18.0 2.0 350 M10~M16 M8~M14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする