浸透防錆剤
容量380mL スプレータイプ
|
オイルベースの独特な化合物で、錆を軟かくしてゆるめます。
湿気を除去し、毛細管現象により素早く浸透して、錆面を湿潤し、摺動面の動きをスムーズにします。
強力な耐熱性、浸透作用により困難な分解作業を容易にします。
この製品にはIARC、NTP、OSHA、RoHS、PRTRに既定の物質は含まれておりません。
用途グリス、付着した汚れ等の洗浄に。錆びついたあらゆる部品の分解に。
容量(mL)380
タイプスプレー
色相暗褐色液体
臭気石油臭
比重0.78(15.6℃)
沸点(℃)177~260
引火点(℃)<60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量134mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(380mL)