曜日別特売

WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ45対応コの字型面取出隅

WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ45対応コの字型面取出隅 - 城東テクノ
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35内容量1ケース(2個)
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82869755WMF-SJ45MKD105-WTホワイト105
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869764WMF-SJ45MKD105-SVシルバー105
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869773WMF-SJ45MKD105-AGアンバーグレー105
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869789WMF-SJ45MKD105-CBシックブラウン105
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869798WMF-SJ45MKD105-BKブラック105
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869807WMF-SJ45MKD123-WTホワイト123
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869816WMF-SJ45MKD123-SVシルバー123
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869825WMF-SJ45MKD123-AGアンバーグレー123
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869834WMF-SJ45MKD123-CBシックブラウン123
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869843WMF-SJ45MKD123-BKブラック123
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869859WMF-SJ45MKD138-WTホワイト138
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869868WMF-SJ45MKD138-SVシルバー138
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869877WMF-SJ45MKD138-AGアンバーグレー138
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869886WMF-SJ45MKD138-CBシックブラウン138
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82869895WMF-SJ45MKD138-BKブラック138
7,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする