曜日別特売

8対切分標準PFモジュール

8対切分標準PFモジュール - SANKOSHA(サンコーシャ)
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁抵抗(MΩ)
耐電圧(kV)
接触抵抗(mΩ)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832755548対切1-850000以上(DC500V)AC2 1分間(絶縁破壊がないこと、端子間・端子-アース間)10以下(ケーブル側-アース側(導体抵抗含む))約50
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
832755798対切PF0-7----
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
832755978対切PF1-850000以上(DC500V)AC2 1分間(絶縁破壊がないこと、端子間・端子-アース間)10以下(ケーブル側-ジャンパ側(導体抵抗含む))約50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
832756158対接続標準PF1-850000以上(DC500V)AC2 1分間(絶縁破壊がないこと、端子間・端子-アース間)-約50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする