オーム電機 オーム電機の 制御機器 オーム電機の キャビネット / プラボックス オーム電機の プラボックス 圧力調節プラグ 耐油性タイプ 圧力調節プラグ 注文コード 83279483 防水・防塵を保ちながらBOX内の圧力を一定に調整。 保護等級IP67 色ライトグレー タイプ耐油性 取付穴径(Φmm)12 取付ねじM12/P:1.5 取付板厚(mm)4以下(適合) 使用温度範囲(℃)-40~80 本体質量(kg)約4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JB-FVF1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83279483 JB-FVF1 ¥2,120 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ] 税込¥2,418~ ¥2,198~ PXF型拡張用プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ PXF形プラボックス(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ PXF形プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ PXF形プラボックス用オプション(PXF、PXF-C用) 日東工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,077~ ¥979~ 外部取付足 ステンレス製?WGF?(WG・WGPC・WGVシリーズ用) タカチ電機工業 税込¥813 ¥739 バスケットへ IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 盤用キャビネット FX 河村電器産業 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズ タカチ電機工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業 税込¥65,978~ ¥59,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスプラボックス防水型中継ボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります プラボックス本体 中継ボックス プラボックスその他関連用品 防水型中継ボックス シェアする マイページ 最近見た商品