軽量・コンパクトな両引き巻取りType-A to Type-Cケーブル

軽量・コンパクトな両引き巻取りType-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

コネクターやケーブルの付け根部分をロングブッシュ構造にすることで、折り曲げ時の角度を緩和、負荷を軽減することにより、15000回以上の屈曲試験に耐える強化構造を実現しました。モバイルバッテリーとの相性も抜群です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。

ケーブル長(m)約1.2 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g)約38 保証期間1年間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82882915 OWL-CBR2AC12-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
82882924 OWL-CBR2AC12-BKRE ブラックレッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする