2~8℃ 薬品冷蔵庫

2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong

高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。
ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。
各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。
標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。
高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。
597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。
棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。
自動霜取り機能を搭載しています。
停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。
鍵による施錠が可能です。

容量(L)118 電源周波数(Hz)50/60 材質(扉)ガラス扉 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630 質量(kg)46 内容量1台
注意
※本製品は220~240V向けの製品ですので、100V用の外付けの変圧器を付属しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82883134 HYC-118A
328,000
319,800
351,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 9,000 / 税込 9,900
北海道地方 数量1につき 10,500 / 税込 11,550
沖縄地方 数量1につき 15,500 / 税込 17,050
離島 数量1につき 15,500 / 税込 17,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする