Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆

Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆 Ohuhu(サウザンドショアス) Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆 Ohuhu(サウザンドショアス) Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆 Ohuhu(サウザンドショアス)

全体的に薄く淡い色が多いので、初心者でも書きやすい筆ペンと太字のツインタイプマーカーペンです。
太字(ブロードタイプ):1-6mmポリエステル芯。やわらかい筆のようなタッチのペン先。筆圧の強弱をコントロールすることで絵が綺麗に描けます。
48色セット1つ用意すれば、イラスト・デザイン・スケッチ・建築・漫画・クラフトなどのさまざまな分野で活躍できます。

インク色セット(10色以上) タイプツイン 線の太さ太字 色数48色 成分アルコール系 容量(g)3.5(インク) 質量(g/本)16 入数48本 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82883195 Y30-80401-69
オープン
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする