スマホ充電器 タブレット充電器 ノートPC充電器 ゲーム機充電器 PD急速充電器 130W USB 4ポート Type-C Type-A ホワイト

スマホ充電器 タブレット充電器 ノートPC充電器 ゲーム機充電器 PD急速充電器 130W USB 4ポート Type-C Type-A ホワイト LEPLUS NEXT

USB PD対応のACアダプタ(USB充電器)/最大出力130W(合計)/1ポート最大100Wで急速充電可能(5V、9V、12V、15V、20V)/PPSにも対応/Type-Cx3ポート+Aタイプx1ポートで同時に沢山の端末が充電可能

ホワイト ポート数4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82883439 LN-ACPD130WH
9,073
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする