ノーケン
KSV-9N専用パワーリレーユニット
1点制御・2点制御・自己保持制御が可能で、パワーリレーも内蔵
用途
KSV-9Nタイプ用電源
材質
ABS
質量(g)
300
形式
パワーリレーユニット
構造
IP40
使用温度(℃)
-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×84×109
電源(AC V)
100/110/200/220V AC±10% 50/60Hz
測定流体
液体・紛体
動作表示
警報出力表示(赤色発光ダイオード)
設置方法
プラグインタイプ
使用湿度(%RH)
45~85
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65511329
PR2100-7U
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください