ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
LIXIL(TOEX)
LIXIL(TOEX)の 建材・エクステリア
LIXIL(TOEX)の 車庫まわり
LIXIL(TOEX)の バイク/自転車置き場
サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ)
サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ)
注文コード
85063038
85063074
85063117
85063153
注文コード
85063038
85063047
85063056
85063065
85063074
85063083
85063099
85063108
85063117
85063126
85063135
85063144
85063153
85063169
85063178
85063187
注文コード
85063038
85063047
85063056
85063065
85063074
85063083
85063099
85063108
85063117
85063126
85063135
85063144
85063153
85063169
85063178
85063187
注文コード
85063038
85063047
85063056
85063065
85063074
85063083
85063099
85063108
85063117
85063126
85063135
85063144
85063153
85063169
85063178
85063187
注文コード
85063047
85063083
85063126
85063169
注文コード
85063056
85063099
85063135
85063178
注文コード
85063065
85063108
85063144
85063187
端正でシンプルな印象のフラットスタイルの自転車置き場
材質
屋根:ポリカーボネート クリアマット(すりガラス調)
有効高さ(mm)
1900
セット内容
柱セット、梁セット、長さセット、幅セット、竪樋セット、ブラケットセット、部品セット、屋根材セット
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EXRDRABMHMA1822
EXRDRABMHMA1829
EXRDRABMHMA2122
EXRDRABMHMA2129
EXRDRBKMHMA1822
EXRDRBKMHMA1829
EXRDRBKMHMA2122
EXRDRBKMHMA2129
EXRDRSCMHMA1822
EXRDRSCMHMA1829
EXRDRSCMHMA2122
EXRDRSCMHMA2129
EXRDRVNMHMA1822
EXRDRVNMHMA1829
EXRDRVNMHMA2122
EXRDRVNMHMA2129
収容数
選択解除
3台~5台
4台~7台
色(本体)
選択解除
オータムブラウン
シャイングレー
ナチュラルシルバー
ブラック
幅(mm)
選択解除
1801
2101
奥行(mm)
選択解除
2156
2862
型
選択解除
18-22型
18-29型
21-22型
21-29型
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85063038
EXRDRABMHMA1822
3台~5台
オータムブラウン
1801
2156
18-22型
¥
138,600
¥
99,900
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063047
EXRDRSCMHMA1822
3台~5台
シャイングレー
1801
2156
18-22型
¥
138,600
¥
99,900
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063056
EXRDRBKMHMA1822
3台~5台
ブラック
1801
2156
18-22型
¥
138,600
¥
99,900
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063065
EXRDRVNMHMA1822
3台~5台
ナチュラルシルバー
1801
2156
18-22型
¥
138,600
¥
99,900
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063074
EXRDRABMHMA1829
4台~7台
オータムブラウン
1801
2862
18-29型
¥
149,300
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063083
EXRDRSCMHMA1829
4台~7台
シャイングレー
1801
2862
18-29型
¥
149,300
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063099
EXRDRBKMHMA1829
4台~7台
ブラック
1801
2862
18-29型
¥
149,300
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063108
EXRDRVNMHMA1829
4台~7台
ナチュラルシルバー
1801
2862
18-29型
¥
149,300
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063117
EXRDRABMHMA2122
3台~5台
オータムブラウン
2101
2156
21-22型
¥
149,100
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063126
EXRDRSCMHMA2122
3台~5台
シャイングレー
2101
2156
21-22型
¥
149,100
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063135
EXRDRBKMHMA2122
3台~5台
ブラック
2101
2156
21-22型
¥
149,100
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063144
EXRDRVNMHMA2122
3台~5台
ナチュラルシルバー
2101
2156
21-22型
¥
149,100
¥
119,000
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063153
EXRDRABMHMA2129
4台~7台
オータムブラウン
2101
2862
21-29型
¥
161,100
¥
129,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063169
EXRDRSCMHMA2129
4台~7台
シャイングレー
2101
2862
21-29型
¥
161,100
¥
129,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063178
EXRDRBKMHMA2129
4台~7台
ブラック
2101
2862
21-29型
¥
161,100
¥
129,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85063187
EXRDRVNMHMA2129
4台~7台
ナチュラルシルバー
2101
2862
21-29型
¥
161,100
¥
129,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
カーポート ネスカFレギュラー 標準柱
LIXIL(TOEX)
税込
¥
174,900
¥
159,000
自転車置場
田窪工業所
税込
¥
152,900
~
¥
139,000
~
サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ)
LIXIL(TOEX)
税込
¥
109,890
~
¥
99,900
~
カーポート ネスカRレギュラー ロング柱
LIXIL(TOEX)
税込
¥
174,900
¥
159,000
自転車置き場 サイクルロビー
ダイケン
税込
¥
119,900
~
¥
109,000
~
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)
ダイマツ
税込
¥
76,890
~
¥
69,900
~
(5)
多目的万能物置(間口3900mmタイプ)
ダイマツ
税込
¥
141,900
~
¥
129,000
~
多目的自転車置場システムスペース連結型
ダイケン
税込
¥
106,590
¥
96,900
バスケットへ
多目的万能物置
ダイマツ
税込
¥
98,890
¥
89,900
(1)
バスケットへ
多目的万能物置(間口1600×奥行3000mmタイプ)
ダイマツ
税込
¥
109,890
~
¥
99,900
~
多目的万能物置(間口2400×奥行3000mmタイプ)
ダイマツ
税込
¥
130,900
~
¥
119,000
~
サイクルポート 3台用
YAMAZEN(山善)
税込
¥
54,890
¥
49,900
(1)
サイクルラックF3型
四国化成
税込
¥
174,900
~
¥
159,000
~
自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2850
ダイケン
税込
¥
72,490
¥
65,900
バスケットへ
サイクルハウス
南榮工業
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(2)
多目的万能物置(間口1600×奥行1800mmタイプ)
ダイマツ
税込
¥
74,690
~
¥
67,900
~
自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2550
ダイケン
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
サイクルガレージ(3台用)
YAMAZEN(山善)
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
自転車スタンド
アイリスオーヤマ
税込
¥
2,299
~
¥
2,090
~
(41)
クイックキーパー傾斜屋根用
メック
税込
¥
3,729
¥
3,390
(6)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
車庫まわり
バイク/自転車置き場
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります
カーポート
ガレージ
バイク/自転車置き場
車止め
シェアする