硬式ウッドバット 竹×メイプル スタンダード型

硬式ウッドバット 竹×メイプル スタンダード型 XANAX(ザナックス)

スタンダード型、竹×メイプル使用の硬式ウッドバット。
振り抜きやすい、多くの打者に好まれるスタンダードな形状のバットです。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。

寸法(cm)84 太さ(Φmm)64 質量(g)880平均 材質竹、メイプル 仕様ミドルバランス 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85198908 BHB1215-84-9423K
8,900
8,898
9,788 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする