OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止

OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 エレコム OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 エレコム OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 エレコム OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 エレコム OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 エレコム OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 エレコム OPPO Reno7 A ( OPG04 ) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 10H 指紋防止 傷防止 エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのOPPO Reno7 A(OPG04)用液晶保護ガラスです。

対応機種OPPO Reno7 A(OPG04) サイズ(inch)約6.4 特性エアレス・指紋防止・ブルーライトカット・高硬度・自己吸着・飛散防止設計・ラウンドエッジ・液晶保護ガラス セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85209469 PM-O221FLGGBL
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする