カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター

カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ボトル収納庫 キャスター ジェイケイ・プラン

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
スリムタイプなのでキッチンのちょっとした隙間に最適!スペースを収納に有効活用。
食器棚 キッチン収納 スリム キッチンラック 隙間タイプ レンジラック すきま収納 収納棚

材質
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
[本体]プリント紙化粧合板
[ガラス]生ガラス
備考
可動棚:1枚
・背面化粧有り
・キャスター4個(うちストッパー2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×44.5×120 組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズカントリーレンジ 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85211219 FLL-0067 ナチュラル(NA)
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85211228 FLL-0067 ホワイト(WH)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする