液晶ディスプレイ 43.8型/3840×1080/HDMIx2、DPx1、USB Type-C65W給電/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 43.8型/3840×1080/HDMIx2、DPx1、USB Type-C65W給電/ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT

本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。
43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。
さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。
32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。
入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。
USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。
例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。
また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です

質量(kg)13.3 サイズ43.8 規格DFHD 出力イヤホン 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1090×235×406~526 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 解像度3840×1080 使用環境温度(℃)5~40 視野角H178°V178°(上下/左右) 応答速度1ms (MPRT 100Hz以上) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 使用環境湿度(%)20~85 アスペクト比32:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)400 入力ポートHDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1 角度調節 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85210756 JN-IPS438DFHDR400-C65W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする