液晶ディスプレイ 98型/3840×1920/HDMI×3/ブラック/スピーカー/USB再生機能/5年保証

液晶ディスプレイ 98型/3840×1920/HDMI×3/ブラック/スピーカー/USB再生機能/5年保証 JAPANNEXT

【5年保証モデル】本製品は4K解像度に対応した98型大型4K液晶モニターとなります。
98インチのIPS系液晶パネルを搭載、超大型の4K画面では美しい画像を表示、HDCP2.2に対応し映画や4K配信動画などをお楽しみいただけます。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
高画質カラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
4Kは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
インターフェースはHDMI2.0を3ポートに加えUSBポートも搭載。
パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
12W×2のステレオスピーカーを搭載。
筐体はブラックの1色となります。

サイズ98 解像度3840×2160 表面処理非光沢 アスペクト比16:9 コントラスト比1200:1 パネル駆動方式IPS系 色(本体)ブラック 輝度(cd/m2)350 応答速度8ms 視野角H178°V178°(上下/左右) 表示色10.7億色 フリッカーフリー軽減 機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR118:YES、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz) 出力音声出力(イヤホン) スピーカー12W×2 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)10~90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2195×438×1363 質量(kg)53.1 付属品HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン、VESAネジ 規格4K/UHD ブルーライトカット対応 入力ポートHDMI×3、USB×1 角度調節 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85210808 JN-HDR9802IPS4K-H5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85210808 JN-HDR9802IPS4K-H5 61596686 JN-IPS9803TUHDR-H5 JN-IPS9803TUHDR-H5 液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 61596686 液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 1台 989,800 税込1,088,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする