薄型光学ドライブ固定用ミリネジ

薄型光学ドライブ固定用ミリネジ - アイネックス
(1件のレビュー)

薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。
薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。
超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。

ねじ寸法M2×3mm頭径(mm)3.5頭部厚(mm)0.3シルバー材質鉄 ニッケルメッキ内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85212759PB-043A
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: PC関連機器の修理
建設業・工事業

とても良い精度のネジで狙った通りの組付が出来ました。
量的にも小ねじの場合どうしても数を多く購入することになってしまいますがこのように小分けで購入できるのは非常に助かります。
納期も正確であり迅速な対応ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする