ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用

ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用 - アイネックスファン固定用ネジセット 20~25mm厚用 - アイネックス

20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。
M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。

セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個ブラック内容量1個
注意
※40mm角ファンにはネジが入らない場合があります。穴径をご確認ください。
※三価クロムによる黒メッキ処理のため、表面にムラがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85212795SCM-04A
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする