軽量コードレスクリーナー

軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善)

超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。
ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。

用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ 集塵容量(L)0.3 吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46 質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650 アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29 定格電力(W)120 運転音(dB)69 ブラック 保証期間1年
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85214457 ZSC-L121(B) 1台 すき間ノズル、ブラシノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプタ
オープン
 
 
取扱い終了
47844039 ZSC-L121(B)+RCS-30(BK) 1セット すき間ノズル、ブラシノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプタ、スタンド
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式軽量コードレススティッククリーナー ZSC-L121

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85214457 ZSC-L121(B) 57237900 ZSC-L45(W) ZSC-L45(W) 充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 YAMAZEN(山善) 57237900 充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機 YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47844039 ZSC-L121(B)+RCS-30(BK) 57451917 EKSP-SL600(B) EKSP-SL600(B) コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善) 57451917 コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善) 1台 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする