液晶保護フィルム Microsoft Surface Laptop3 13.5インチ タッチパッド用 指紋防止 光沢
汚れの付きづらい指紋防止フィルム。
液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
適合機種Microsoft Surface Laptop3 13.5インチ
サイズ(inch)13.5
特性指紋防止/光沢
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
内容量1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。