液晶保護フィルム Samsung Galaxy A7 ブルーライトカット 反射防止
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
対応機種Samsung Galaxy A7
特性ブルーライトカット/反射防止
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
内容量1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。