いきものあわせ すいぞくかんへいこう!
小さなお子様に大人気!!
絵あわせジグソーパズルのような絵あわせカード。
左右上下に分かれたカードをバラバラにして「絵あわせ」
これなあに?と「名前当てクイズ」、○○はどれ?と「絵探し」
○○するのはどれ?と「グループ集め」など・・・
お子様からお年寄りまで楽しく遊べます。
裏面に名前が「ひらがな・カタカナ」で表記されているので文字の勉強にもなります。
適合年齢(歳)1~
セット内容カード40枚、解説書
本体寸法(mm)166×105×45
本体質量(g)289
カードサイズ(mm)63~106
厚さ(mm)2
材質紙 (ポリプロピレンコーティング)、プラ
内容量1個