日動工業 日動工業の 冷暖房・換気設備・忌避剤 日動工業の 冷房用品 日動工業の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン CF-280用 冷却エレメント CF-280用 冷却エレメント 注文コード 85216085 CF-280シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。 用途CF-280の冷却エレメント交換に 適合機種CF-280N、CF-280-50Hz、CF-280-60Hz 交換目安約3年 仕様本体使用数:1個 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CF-280N-EL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85216085 CF-280N-EL ¥7,500 ¥5,290 ¥5,290 ¥5,819 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 冷風機 RKFシリーズ 静岡製機 税込¥153,780 ¥139,800 冷風扇 風量3段階 静音 YAMAZEN(山善) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機 税込¥505 ¥459 バスケットへ パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機 税込¥703 ¥639 バスケットへ 工場扇取付ミストキット ETG 税込¥92,378 ¥83,980 ミストファン J&S 税込¥186,780 ¥169,800 ARミストファン アズワン 税込¥26,178 ¥23,798 ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業 税込¥740,617 ¥673,288 バスケットへ ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業 税込¥828,782 ¥753,438 ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ウォーターミスト 工場扇用 日本緑十字社 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クールシャワースタンド 日本緑十字社 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き ファミリー・ライフ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ミストアーチジュニア 三和製作所 税込¥48,378~ ¥43,980~ ミストアーチ用木陰シェード 三和製作所 税込¥35,178~ ¥31,980~ スポットエアコン 日立 税込¥76,780 ¥69,800 バスケットへ ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン 税込¥32,978~ ¥29,980~ SS延長排気ダクト3口用 スイデン 税込¥30,778~ ¥27,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン冷風機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります 除湿機 冷風機 冷風扇 ミストファン シェアする マイページ 最近見た商品