モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約4.1kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
耐荷重(kg)50以下
質量(kg)4.13
対応VESA規格100×100mm,200×200mm,200×400mm,300×300mm,400×400mm
色黒
上下角度調整±15度
傾斜角度(左右)(°)-120
角度調整範囲平面回転:-12度
適合モニターサイズ32インチ~55インチ
内容量1箱
注意
・モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします・輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
・輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
・実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
・モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。
※しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は本製品と取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えなくてはならないと言われております。
※本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していないことがあります。
※本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。
テレビ台/テレビ設置金具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85216207 | BS-MH2-KR | 80182675 | BS-MH31-KR |
![]() |
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) | bitstrong | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 85216207
2024-04-26
- 用途:
- 会議用モニタの設置
製造業
角度もつけられるので非常に使いやすいです。
作りもシッカリしていますが、ネジが1つ歪んでいたのでマイナスしました。